Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4026A Alimentatore MyLife 230V x int.badge - ECL4026A

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4026A Alimentatore MyLife 230V x int.badge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - sonstige

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

sonstige

Ausgangsspannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ALIMENTATORE 230V PER BADGE