ELETTROCANALI SRL - ETNECL4026 Interruttore badge MyLife 3M 24Vdc - ECL4026
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Standalone - ja
Vernetzbar - nein
PC-Anbindung - nein
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Packung
1 ST
EAN
8054382040996
Artikelnummer
ETNECL4026
Herstellernummer
ECL4026
Hersteller
ETN
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
Datenträger
Signalausgabe:
ohne
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung DC:
19...29 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
5...45 °C
Schutzart (IP):
IP00
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


