Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4022D DMyLife Doppio pulsante dom.mod.x 1 tapp - ECL4022D

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4022D DMyLife Doppio pulsante dom.mod.x 1 tapp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056351664776

Artikelnummer

ETNECL4022D

Herstellernummer

ECL4022D

Hersteller

ETN

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

ja

Montageart:

Unterputz

Mit Busankopplung:

nein

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit Schaltfunktion:

ja

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

CONTROLLER PER 1 TAPPARELLA, DA INCASSO, 2 INGRESSI FILARI, 230VAC