Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4003DWH DMyLife Interruttore d. mod.1 circ.com.b - ECL4003DWH

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4003DWH DMyLife Interruttore d. mod.1 circ.com.b

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056351664912

Artikelnummer

ETNECL4003DWH

Herstellernummer

ECL4003DWH

Hersteller

ETN

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

ja

Montageart:

Unterputz

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Max. Schaltstrom:

5 A

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Mit Busankopplung:

nein

Busmodul abnehmbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

RICEVITORE DA INCASSO, 1 CANALE + INGRESSO, 230V AC X GESTIONE CARICHI BIANCO