ELETTROCANALI SRL - ETNECL4003DTEC DMyLife Interruttore d. mod.1 circ.com.t - ECL4003DTEC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8056351664981
Artikelnummer
ETNECL4003DTEC
Herstellernummer
ECL4003DTEC
Hersteller
ETN
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Max. Schaltstrom:
5 A
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Mit Busankopplung:
nein
Busmodul abnehmbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20


