Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECK52032 Punto luce E27 base diritta-bianco - ECK52032

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECK52032 Punto luce E27 base diritta-bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stegfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8033954878847

Artikelnummer

ETNECK52032

Herstellernummer

ECK52032

Hersteller

ETN

Ausführung:

Stegfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Bügel:

nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

PUNTO LUCE BASE DIRITTA BIANCO