Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECK52018 Portalampada met.E27 filettato+2g 10x1,0 - ECK52018

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECK52018 Portalampada met.E27 filettato+2g 10x1,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Werkstoff - Messing

  • Farbe - Messing

  • Fassung - E27

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8032793870630

Artikelnummer

ETNECK52018

Herstellernummer

ECK52018

Hersteller

ETN

Ausführung:

Schraubfassung

Werkstoff:

Messing

Farbe:

Messing

Fassung:

E27

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Bügel:

ja

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

PORTALAMPADA E27 FILETT. C/DOPPIA GHIERA OTTONATO