ELETTROCANALI SRL - ETNECK52017 Portalampada E27 filettato+2g. 10x1,0 or - ECK52017
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schraubfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Fassung - E27
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
10 ST
EAN
8033954877864
Artikelnummer
ETNECK52017
Herstellernummer
ECK52017
Hersteller
ETN
Ausführung:
Schraubfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Bügel:
ja
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


