ELETTROCANALI SRL - ETNECK52015 Portalampada E27 filettato+2g.10x1,0 bia - ECK52015
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schraubfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - E27
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
10 ST
EAN
8033954877840
Artikelnummer
ETNECK52015
Herstellernummer
ECK52015
Hersteller
ETN
Ausführung:
Schraubfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Bügel:
ja
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


