Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECK52006 Portalampada E27 liscio 10x1,0 oro - ECK52006

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECK52006 Portalampada E27 liscio 10x1,0 oro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Fassung - E27

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8032793870562

Artikelnummer

ETNECK52006

Herstellernummer

ECK52006

Hersteller

ETN

Ausführung:

Schraubfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Fassung:

E27

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Bügel:

nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

PORTALAMPADA E27 LISCIO ORO