Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECK51042 Batteria 6V - ECK51042

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECK51042 Batteria 6V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Ausführung - Zink/Kohle

  • Nennspannung - 6 V

  • IEC-Bezeichnung - 4 R 25

  • Länge - 65 mm

Packung

  • 24 ST

EAN

8056351661614

Artikelnummer

ETNECK51042

Herstellernummer

ECK51042

Hersteller

ETN

Größenbezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Zink/Kohle

Nennspannung:

6 V

IEC-Bezeichnung:

4 R 25

Länge:

65 mm

Höhe inkl. Pole:

100 mm

Breite:

65 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

BATTERIA 4R25 6 V DC 7 AH PER ECK51040/51041