ELETTROCANALI SRL - ETNECK22311 AVVOLGICAVO GIARDINO S31-P30 30 MT - ECK22311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - H05VV-F
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
8033954870544
Artikelnummer
ETNECK22311
Herstellernummer
ECK22311
Hersteller
ETN
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Art des Netzanschlusses:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
30 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Mit Lampe:
nein
Mit Ladekabel für E-Mobility:
nein
Erdungskabeltrommel:
nein
Absicherung:
LS-Schalter
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz