Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECGX32W02 Racc IP65 guaina-scatola gas 32 conf 2 - ECGX32W02

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECGX32W02 Racc IP65 guaina-scatola gas  32 conf 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 45 ST

EAN

8033954877888

Artikelnummer

ETNECGX32W02

Herstellernummer

ECGX32W02

Hersteller

ETN

Nenndurchmesser:

32 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Innengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polypropylen (PP)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

32 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Einsatztemperatur:

-25...65 °C

RACCORDO IP65 GUAINA-SCATOLA Ø32 mm - 1" e 1/4" - GRIGIO - conf 2 pz