ELETTROCANALI SRL - ETNECGX25W02 Racc IP65 guaina-scatola gas 25 conf 2 - ECGX25W02
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
75 ST
EAN
8033954878717
Artikelnummer
ETNECGX25W02
Herstellernummer
ECGX25W02
Hersteller
ETN
Nenndurchmesser:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Innengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Einsatztemperatur:
-25...65 °C