Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECGX20W02 Racc IP65 guaina-scatola gas 20 conf 2 - ECGX20W02

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECGX20W02 Racc IP65 guaina-scatola gas  20 conf 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 125 ST

EAN

8033954878700

Artikelnummer

ETNECGX20W02

Herstellernummer

ECGX20W02

Hersteller

ETN

Nenndurchmesser:

20 mm

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Innengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polypropylen (PP)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

20 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Einsatztemperatur:

-25...65 °C

RACCORDO IP65 GUAINA-SCATOLA Ø20 mm - 3/4" - GRIGIO - conf 2 pz