Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECGX16W02 Racc IP65 guaina-scatola gas 16 conf 2 - ECGX16W02

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECGX16W02 Racc IP65 guaina-scatola gas  16 conf 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 175 ST

EAN

8033954878694

Artikelnummer

ETNECGX16W02

Herstellernummer

ECGX16W02

Hersteller

ETN

Nenndurchmesser:

16 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Innengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polypropylen (PP)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

16 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Einsatztemperatur:

-25...65 °C

RACCORDO IP65 GUAINA-SCATOLA Ø16 mm - 1/2" - GRIGIO - conf 2 pz