ELETTROCANALI SRL - ETNECGS25W02 Raccordo tubo-guaina IP65 25-20 conf 2. - ECGS25W02
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Einsatztemperatur - -5...60 °C
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Packung
100 ST
EAN
8033954878687
Artikelnummer
ETNECGS25W02
Herstellernummer
ECGS25W02
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
20...25 mm
Farbe:
grau
TUBO-GUAINA IP65 Ø25 2 PZ


