ELETTROCANALI SRL - ETNECGS16W02 Raccordo tubo-guaina IP65 16-12 conf. 2 - ECGS16W02
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Einsatztemperatur - -5...60 °C
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Packung
175 ST
EAN
8033954878663
Artikelnummer
ETNECGS16W02
Herstellernummer
ECGS16W02
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
12...16 mm
Farbe:
grau
TUBO-GUAINA IP65 Ø16 2 PZ


