ELETTROCANALI SRL - ETNECCFF1W10 Clips fissatubo a fascetta 16/32 10 pz - ECCFF1W10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 110 mm
Banddicke - 1.6 mm
Bündeldurchmesser - 16...32 mm
Min. Haltekraft - 100 N
Packung
140 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033954876522
Artikelnummer
ETNECCFF1W10
Herstellernummer
ECCFF1W10
Hersteller
ETN
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
110 mm
Banddicke:
1.6 mm
Bündeldurchmesser:
16...32 mm
Min. Haltekraft:
100 N
Betriebstemperatur:
-25...70 °C
Montagetemperatur:
-5...60 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Schraubloch
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


