ELETTROCANALI SRL - ETNECAH6080 CAN. ASOLATO HF60X80 LAMELLE 8/12/8 GRIG - ECAH6080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Höhe - 80 mm
Breite - 60 mm
Schlitzabstand - 12 mm
Schlitzbreite - 8 mm
Packung
36 M
EAN
8032793873716
Artikelnummer
ETNECAH6080
Herstellernummer
ECAH6080
Hersteller
ETN
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
80 mm
Breite:
60 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4215 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035



