Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECA60100BL CAN. ASOLATO 60X100 LAMELLE 8/12/8 BLU - ECA60100BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 60 mm

  • Schlitzabstand - 12 mm

  • Schlitzbreite - 8 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8056351665674

Artikelnummer

ETNECA60100BL

Herstellernummer

ECA60100BL

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

100 mm

Breite:

60 mm

Schlitzabstand:

12 mm

Schlitzbreite:

8 mm

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5332 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

CANALI ASOLATI TIPO A 60X100 BLU