ELETTROCANALI SRL - ETNECA4025BL CAN. ASOLATO 40X25 LAMELLE 8/12/8 BLU - ECA4025BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 25 mm
Breite - 40 mm
Schlitzabstand - 8 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
80 M
EAN
8056351665636
Artikelnummer
ETNECA4025BL
Herstellernummer
ECA4025BL
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
25 mm
Breite:
40 mm
Schlitzabstand:
8 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
752 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012



