ELETTROCANALI SRL - ETNECA40100BL CAN. ASOLATO 40X100 LAMELLE 8/12/8 BLU - ECA40100BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 100 mm
Breite - 40 mm
Schlitzabstand - 12 mm
Schlitzbreite - 8 mm
Packung
32 M
EAN
8056351665629
Artikelnummer
ETNECA40100BL
Herstellernummer
ECA40100BL
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
40 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3110 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


