ELETTROCANALI SRL - ETNECA100100BL CAN. ASOLATO 100X100 LAMELLE 8/12/8 BLU - ECA100100BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2 mm
Schlitzabstand - 12 mm
Packung
16 M
EAN
8056351665551
Artikelnummer
ETNECA100100BL
Herstellernummer
ECA100100BL
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
8980 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


