ELETTROCANALI SRL - ETNEC891014 Nastro isolante 15x10 bianco - EC891014
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - weiß
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
200 ST
EAN
8033954877093
Artikelnummer
ETNEC891014
Herstellernummer
EC891014
Hersteller
ETN
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
ja
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-5...60 °C
Stärke:
0.13 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Vulkanisierend:
nein
Wasserdicht:
ja
Von Hand abreißbar:
nein
Magnetisch:
nein


