Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC890016 MORSETTO UNIPOLARE 25 MMQ - SINGOLO - EC890016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...25 mm²

  • Bemessungsstrom In - 100 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 450 ST

EAN

8033576771946

Artikelnummer

ETNEC890016

Herstellernummer

EC890016

Hersteller

ETN

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Bemessungsstrom In:

100 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

0...85 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Halogenfrei:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

MORSETTI UNIPOLARI SEZ. 25 mmq