ELETTROCANALI SRL - ETNEC890015 MORSETTO UNIPOLARE 16 MMQ - STECCA DA 10 - EC890015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
100 ST
EAN
8033576771939
Artikelnummer
ETNEC890015
Herstellernummer
EC890015
Hersteller
ETN
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
0...85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Halogenfrei:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja



