Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC6992237 AVVOLGICAVO 3X3P-30 MT 4X2,5 IP55 - EC6992237

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8050507875016

Artikelnummer

ETNEC6992237

Herstellernummer

EC6992237

Hersteller

ETN

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

H07RN-F

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

4

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

3

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Kabellänge:

30 m

Mit Tragerahmen:

ja

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Mit Arretierung:

nein

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

Absicherung:

LS-Schalter

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

AVVOLGICAVO 3 PR 3X3P 30 m CAVO H07RN-F 4X2,5 IP55