Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNEC52316 Tappo filettato metrico M16 - EC52316

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNEC52316 Tappo filettato metrico M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033954873866

Artikelnummer

ETNEC52316

Herstellernummer

EC52316

Hersteller

ETN

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Druckausgleichend:

nein

TAPPI FILETTATI PASSO METR. 16