ELETTROCANALI SRL - ETNEC23404 CANALE FLESSIBILE 25X25X500 - EC23404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Höhe - 25 mm
Breite - 25 mm
Länge - 500 mm
Schlitzabstand - 7.5 mm
Packung
70 ST
EAN
8032793878612
Artikelnummer
ETNEC23404
Herstellernummer
EC23404
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Länge:
500 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
7.5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
552 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030



