ELETTROCANALI - ETNECTC8 TASSELLI FISSA CLIPS CON VITE 8 - ECTC8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spreizdübel
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Länge - 40 mm
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
3000 ST
EAN
8032636769237
Artikelnummer
ETNECTC8
Herstellernummer
ECTC8
Hersteller
ETN
Ausführung:
Spreizdübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5...6 mm
Mit Schraube:
ja
Mit Rand:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Bohrlochtiefe:
40 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Vollziegel:
ja


