Startseite

ELETTROCANALI - ETNECTC6 TASSELLI FISSA CLIPS CON VITE D6 - ECTC6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Länge - 30 mm

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 5000 ST

EAN

8032636769220

Artikelnummer

ETNECTC6

Herstellernummer

ECTC6

Hersteller

ETN

Ausführung:

Spreizdübel

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Länge:

30 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Geeignet für Schraubendurchmesser:

3.5...5 mm

Mit Schraube:

ja

Mit Rand:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Bohrlochtiefe:

30 mm

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Porenbeton:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für Vollziegel:

ja

TASSELLI NYLON CON VITI Ø6 mm