ELETTROCANALI - ETNECSH6060 CAN. ASOLTATO HF 60X60 LAMELLE 4/6/4 GRI - ECSH6060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
32 M
EAN
8032793873914
Artikelnummer
ETNECSH6060
Herstellernummer
ECSH6060
Hersteller
ETN
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Werkstoff:
sonstige
Schlitzabstand:
6 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3046 mm²
RAL-Nummer:
7035


