ELETTROCANALI - ETNECSH2560 CAN. ASOLTATO HF 25X60 LAMELLE 4/6/4 GRI - ECSH2560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 25 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
70 M
EAN
8032793873846
Artikelnummer
ETNECSH2560
Herstellernummer
ECSH2560
Hersteller
ETN
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Werkstoff:
sonstige
Schlitzabstand:
6 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1100 mm²
RAL-Nummer:
7035


