Startseite

ELETTROCANALI - ETNECSH2540 CAN. ASOLTATO HF 25X40 LAMELLE 4/6/4 GRI - ECSH2540

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8032793873839

Artikelnummer

ETNECSH2540

Herstellernummer

ECSH2540

Hersteller

ETN

Höhe:

40 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Werkstoff:

sonstige

Schlitzabstand:

6 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

760 mm²

RAL-Nummer:

7035

CAN. CABL. SENZA ALOGENI 25X40