Startseite

ELETTROCANALI - ETNECS4025 CAN. ASOLATO 40X25 LAMELLE 4/6/4 GRIGIO - ECS4025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 80 M

EAN

8032636768834

Artikelnummer

ETNECS4025

Herstellernummer

ECS4025

Hersteller

ETN

Höhe:

25 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

6 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

752 mm²

RAL-Nummer:

7030

CANALI ASOLATI TIPO S 40X25 GRIGI