Startseite

ELETTROCANALI - ETNECS40100BL CAN. ASOLATO 40X100 LAMELLE 4/6/4 BLU - ECS40100BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - blau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 32 M

EAN

8056351665827

Artikelnummer

ETNECS40100BL

Herstellernummer

ECS40100BL

Hersteller

ETN

Höhe:

100 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

blau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

6 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

3110 mm²

RAL-Nummer:

5012

CANALI ASOLATI TIPO S 40X100 BLU