Startseite

ELETTROCANALI - ETNECS4-25 SONDA TIRAFILI IN NYLON 4 - 25 M - ECS4-25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - oval

  • Länge - 25 m

  • Form - rund

Packung

  • 40 ST

EAN

8032636768803

Artikelnummer

ETNECS4-25

Herstellernummer

ECS4-25

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

oval

Länge:

25 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Farbe:

farblos

Gewindeanschluss:

nein

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

500 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

5 mm

Trageart:

ohne

SONDE TIRAFILI Ø4 mm - 25 m