Startseite

ELETTROCANALI - ETNECS4-20 SONDA TIRAFILI IN NYLON D4 - 20 M - ECS4-20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - oval

  • Länge - 20 m

  • Form - rund

Packung

  • 50 ST

EAN

8032636768797

Artikelnummer

ETNECS4-20

Herstellernummer

ECS4-20

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

oval

Länge:

20 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Farbe:

farblos

Gewindeanschluss:

nein

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

500 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

5 mm

Trageart:

ohne

SONDE TIRAFILI Ø4 mm - 20 m