Startseite

ELETTROCANALI - ETNECS4-10 SONDA TIRAFILI IN NYLON 4 - 10 M - ECS4-10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - oval

  • Länge - 10 m

  • Form - rund

Packung

  • 100 ST

EAN

8032636768773

Artikelnummer

ETNECS4-10

Herstellernummer

ECS4-10

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

oval

Länge:

10 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Farbe:

farblos

Gewindeanschluss:

nein

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

500 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

5 mm

Trageart:

ohne

SONDE TIRAFILI Ø4 mm - 10 m