Startseite

ELETTROCANALI - ETNECS2525 CAN. ASOLATO 25X25 LAMELLE 4/6/4 GRIGIO - ECS2525

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 100 M

EAN

8032636768667

Artikelnummer

ETNECS2525

Herstellernummer

ECS2525

Hersteller

ETN

Höhe:

25 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

6 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

480 mm²

RAL-Nummer:

7030

CANALE ASOLATO TIPO S 25x25 mm - GRIGIO