Startseite

ELETTROCANALI - ETNECS10080B CAN. ASOLATO 100X80 LAMELLE 4/6/4 BIANCO - ECS10080B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 24 M

EAN

8059307210300

Artikelnummer

ETNECS10080B

Herstellernummer

ECS10080B

Hersteller

ETN

Höhe:

80 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

6 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

7156 mm²

RAL-Nummer:

9001

CANALI ASOLATI TIPO S 100X80 BIANCO