Startseite

ELETTROCANALI - ETNECS10080 CAN. ASOLATO 100X80 LAMELLE 4/6/4 GRIGIO - ECS10080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 24 M

EAN

8032636768629

Artikelnummer

ETNECS10080

Herstellernummer

ECS10080

Hersteller

ETN

Höhe:

80 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

6 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

7156 mm²

RAL-Nummer:

7030

CANALI ASOLATI TIPO S 100X80 GRIGI