Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL407210 SUONERIA MYLIFE 220V 8VA - ECL407210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Drahtlos - nein

  • Stromart - AC

  • Montageart - Unterputz

  • Nennspannung - 220...220 V

Packung

  • 12 ST

EAN

8033576772592

Artikelnummer

ETNECL407210

Herstellernummer

ECL407210

Hersteller

ETN

Gehäusefarbe:

schwarz

Drahtlos:

nein

Stromart:

AC

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

220...220 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP00

Batterie eingebaut:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

SUONERIA MYLIFE 220V 8VA