Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL257210 SUONERIA TONDO 220V 8VA - ECL257210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Drahtlos - nein

  • Stromart - AC

  • Montageart - Unterputz

  • Nennspannung - 220...220 V

Packung

  • 20 ST

EAN

8033954878120

Artikelnummer

ETNECL257210

Herstellernummer

ECL257210

Hersteller

ETN

Gehäusefarbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Stromart:

AC

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

220...220 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP00

Batterie eingebaut:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

SUONERIA 220V 50HZ 8VA