ELETTROCANALI - ETNECK52008 PORTALAMPADA CERAMICA E27 CON STAFFA - ECK52008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - Keramik
Ausführung - Anschlusselement und Fassung
Befestigungsart - Befestigungsfuß
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8032793870623
Artikelnummer
ETNECK52008
Herstellernummer
ECK52008
Hersteller
ETN
Fassung:
E27
Werkstoff:
Keramik
Ausführung:
Anschlusselement und Fassung
Befestigungsart:
Befestigungsfuß
Farbe:
sonstige
Nippelgewinde:
ohne
Mit Starteraufnahme:
nein
Mit Bügel:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


