Startseite

ELETTROCANALI - ETNECK52004 PORTALAMPADA E27 LISCIO 10X1,0 NERO - ECK52004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8033954877802

Artikelnummer

ETNECK52004

Herstellernummer

ECK52004

Hersteller

ETN

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Schraubfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

schwarz

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

Mit Bügel:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PORTALAMPADA E27 LISCIO NERO