Startseite

ELETTROCANALI - ETNECGT8GW50 GRAFFETTA TONDA GRIGIA +CHIODO D. 7/8-50 - ECGT8GW50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Durchmesser - 7...8 mm

  • Form - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Doppelschelle - nein

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 200 ST

EAN

8033954870674

Artikelnummer

ETNECGT8GW50

Herstellernummer

ECGT8GW50

Hersteller

ETN

Geeignet für Durchmesser:

7...8 mm

Form:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Doppelschelle:

nein

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

22 mm

Farbe:

grau

Rohrarretierung:

ja

Nageldurchmesser:

2 mm

Gehärteter Stahlnagel:

nein

Befestigungsart:

Nagel

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Mit Schraube:

nein

Transparent:

nein

GRAFFETTE TONDE 7-8 mm - GRIGIE blister 50 pz