ELETTROCANALI - ETNECGT16GW50 GRAFFETTA TONDA GRIGIA +CHIODO D. 15/16- - ECGT16GW50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Durchmesser - 15...16 mm
Form - rund
Werkstoff - Kunststoff
Doppelschelle - nein
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
80 ST
EAN
8032793878872
Artikelnummer
ETNECGT16GW50
Herstellernummer
ECGT16GW50
Hersteller
ETN
Geeignet für Durchmesser:
15...16 mm
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Doppelschelle:
nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
35 mm
Farbe:
grau
Rohrarretierung:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
nein
Befestigungsart:
Nagel
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Mit Schraube:
nein
Transparent:
nein


