ELETTROCANALI - ETNECAH8040 CAN. ASOLATO HF80X40 LAMELLE 8/12/8 GRIG - ECAH8040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 80 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
40 M
EAN
8032793873723
Artikelnummer
ETNECAH8040
Herstellernummer
ECAH8040
Hersteller
ETN
Höhe:
40 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Werkstoff:
sonstige
Schlitzabstand:
12 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2530 mm²
RAL-Nummer:
7035


